Motion
VFS2200-5FZA-01

SMC CORP OF AMERICA
VFS2200-5FZA-01

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Branchement sur base, 5 ports, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI02007493
N° MFRVFS2200-5FZA-01
Prix122.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2200-5FZA-01

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Branchement sur base, 5 ports, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI02007493
N° MFRVFS2200-5FZA-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix122.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFS2200-5FZA-01 BA ENFICHABLE DOUBLE VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté