Motion
NARM2500-06A-N02

SMC CORP OF AMERICA
NARM2500-06A-N02

RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI02007496
N° MFRNARM2500-06A-N02
Prix241.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NARM2500-06A-N02

RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI02007496
N° MFRNARM2500-06A-N02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix241.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Hauteur totale
    126.5 mm
  • Longueur totale
    286 mm
  • Largeur totale
    56 mm
  • Poids
    1.78 kg

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Sexe du port d’entrée
    Femme
  • Type de port d’entrée
    3/8 (plaque d'extrémité) femelle NPT filetée
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Débit d’air maximal
    26 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    123 psi
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Nombre de Stations  
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Sexe du port de sortie
    Femme
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    1/4 NPT femelle fileté
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    NARM2500/3000
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 123 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement centralisé
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NARM2500-06A-N02 RÉGULATEUR, MFLD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté