Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/8
- Taille du port1/8 NPT
- Poids0.36 kg
Détails
- Options inclusesSupport de montage
- Débit d’air maximal71 scfm
- Pression de fonctionnement maximale218 psi
- Plage de température de fonctionnement40 à 140 °F
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Définir la plage de pression7 à 123 psi
- Norme de filetageNPT