Motion
NAW3001-N02B-X137

SMC CORP OF AMERICA
NAW3001-N02B-X137

FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec taille de port 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI02008305
N° MFRNAW3001-N02B-X137
Prix55.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAW3001-N02B-X137

FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec taille de port 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI02008305
N° MFRNAW3001-N02B-X137
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
Prix55.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    530 g

Détails

  • Options incluses
    Support de montage
  • Débit d’air maximal
    3.53 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    218 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 140 °F
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Définir la plage de pression
    7 à 123 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ NAW3001-N02B-X137 F/R AVEC JAUGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté