Motion
NCDA1B600-1200-XTAT

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1B600-1200-XTAT

Cylindre pneumatique à biellette NCA1 - Alésage 6.0000 po, course 12.0000 po, tige 1.3750 po, filetage mâle 1-14 , tige simple, basique, montage MX0 , coussin aux deux extrémités, 3/4 NPT ports
N° D’ARTICLE MI02008996
N° MFRNCDA1B600-1200-XTAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1B600-1200-XTAT

Cylindre pneumatique à biellette NCA1 - Alésage 6.0000 po, course 12.0000 po, tige 1.3750 po, filetage mâle 1-14 , tige simple, basique, montage MX0 , coussin aux deux extrémités, 3/4 NPT ports
N° D’ARTICLE MI02008996
N° MFRNCDA1B600-1200-XTAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po
  • Hauteur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    6.5000 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    2679 lb
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    2827 lb
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle 1-14
  • Taille de la tige
    1.3750 po
  • Accident vasculaire cérébral
    12.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres de biellette de liaison de service moyen de la série NCA1 sont interchangeables selon la norme NFPA, ont un ensemble de tige de piston sertie, sont prélubrifiés et disponibles en 11 styles de montage. Les diamètres de forage varient de 1.5 à 4 pouces. La gamme élargie de cylindres de service moyen NCA1 offre des diamètres d’alésage allant de 5 à 8 pouces et est livrée de série avec un coussin d’air réglable.
  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    NCA1-AC800
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    NFPA
  • Contre-écrou
    JM-800
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Sans lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    8 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    8 à 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt à l’emploi, XTAT - Tube en aluminium
  • Action du piston
    Double action
  • Goupille de pivot
    NCDP-800 avec goupilles fendues, NCA1-800 avec bagues de retenue
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Manille de tige
    NY-800
  • Œillet de tige
    NI-800
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    NCA1-600-PS-XTAT
  • Série
    NCA1
  • Normes respectées
    ANSI (NFPA) T3.6.7 R3

Aperçu

Description du fabricant
NCDA1B600-1200-XTAT CYL, TIGE D’ATTACHE (CA
  • Service moyen
  • 11 options de montage NFPA différentes
  • De série avec coussins d’air réglables
  • Fonction de commutation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté