Motion
VGA342-04A
Valve de type champignon
N° D’ARTICLE MI02009129
N° MFRVGA342-04A
Prix138.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Valve de type champignon
N° D’ARTICLE MI02009129
N° MFRVGA342-04A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix138.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Poids
    1 kg

Aperçu

Description du fabricant
VGA342-04A VANNE, PILOTE D'AIR
  • Port : 1/2, 3/4, 1
  • Type de filetage applicable : Rc, G, NPT, NPTF
  • Type d’actionnement : Normalement ouvert/normalement fermé (modifiable)
  • Plage de pression de service : 0.2 à 0.9 MPa
  • Résistance aux chocs et aux vibrations : 150/50 m/s2

Les clients ont également acheté