Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale123 mm
- Longueur totale144 mm
- Largeur totale102 mm
- Port 1 taille/type1/2 NPT
- Déplacement du positionneur de soupape90 °
- Poids1.28 kg
Détails
- Type d’actionneurLevier à tige
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv55 mm2
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Nombre de Ports4
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneÉléments rotatifs
Aperçu
- Sa conception compacte et sa variété de débits en font le produit idéal pour une vaste gamme d’applications nécessitant un contrôle directionnel manuel
- La conception de la bague coulissante facilite l’utilisation de la vanne tout en offrant une tolérance élevée à la contamination grâce à son « autonettoyage, action d’essuyage »