Motion
NCMB125-0200CT

SMC CORP OF AMERICA
NCMB125-0200CT

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI02009491
N° MFRNCMB125-0200CT
Prix49.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCMB125-0200CT

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI02009491
N° MFRNCMB125-0200CT
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
Prix49.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Largeur totale
    1.32 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    0,4375 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    2.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version monotige standard de nos cylindres en acier inoxydable NCM. L’IGC est disponible en modèles de montage 3 (avant, double extrémité et pivot arrière). Le système à action unique est offert en version à ressort ou à rappel par ressort. Les diamètres d’alésage varient de 3/4 po à 2 po et les courses standard de 1/2 po à 6 po. Offert avec interrupteur automatique de série.
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    25 psi
  • Type de montage
    Montage du nez
  • Plage de pression de fonctionnement
    25 psi à 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Ressort à action unique extensible
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCMB125-0200CT NCM, CYLINDRE D'AIR
  • Tige unique à action unique, rappel par ressort ou extension par ressort
  • Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16, , 1 1/4, 1 1/2
  • Course maximale : jusqu'à 6 po de série
  • Disponible avec commutateurs automatiques

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté