Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale28 mm
- Longueur totale70.4 mm
- Largeur totale18 mm
- Tailles des ports1/8 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse10 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVK3000
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Consommation d'énergie du solénoïde4.3 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)0.4 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar), 0.84 (P à A/B) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de service : 0 à 0.7
- Zone efficace mm2 (facteur Cv) : 1.8~3.1 (0.1~0.17)
- Tension nominale : 110, 110, 200, 220, 240VAC; 6, 12, 24, 58VDC
- Construction protectrice : antipoussière