Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale43.5 mm
- Longueur totale68 mm
- Largeur totale68 mm
- Tailles des portsMontage sur sous-plaque
- Taille du port de la sous-plaque1/8 BSPP
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Mot-clé de descriptionSous-plaque non incluse
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.14 (A à R) Cv, 0.15 (P à A) Cv
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse10 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Consommation d'énergie du solénoïde4 (c.c.) W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde100 V c.a.
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8374-1981
- Fonction de la vanneTapis