Motion
VM1011-4N-00
Vanne mécanique avec style de base, 3 ports
N° D’ARTICLE MI02010827
N° MFRVM1011-4N-00
Prix14.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne mécanique avec style de base, 3 ports
N° D’ARTICLE MI02010827
N° MFRVM1011-4N-00
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
Prix14.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6 g

Détails

  • Type d’actionneur
    De base
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    3

Aperçu

Description du fabricant
VM1011-4N-00 VANNE, MÉTHODE
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 5 à 0.8MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1mm 2 (0.055)
  • Style de la valve : champignon N.C.
  • Nombre de ports : 2 ou 3
  • Tuyauterie : latérale ou inférieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté