Motion
VP7-6-FG-D-1
SOUPAPE ISO 1
N° D’ARTICLE MI02011787
N° MFRVP7-6-FG-D-1
Prix119.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUPAPE ISO 1
N° D’ARTICLE MI02011787
N° MFRVP7-6-FG-D-1
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
Prix119.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 Poste double
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bornier DIN (avec connecteur)
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VP7-6-FG-D-1 VANNE ISO 1

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good