Motion
VPA4350-06
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI02011972
N° MFRVPA4350-06
Prix416.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI02011972
N° MFRVPA4350-06
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
Prix416.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    141 mm
  • Longueur totale
    181 mm
  • Largeur totale
    124 mm
  • Taille du port
    3/4 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.9 Mpa2
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +0.9 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de corps (côté) incluse
  • Série
    VPA4000
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VPA4350-06 VANNE, PILOTE D'AIR
  • Vanne pneumatique à 5 orifices avec joint en caoutchouc
  • Disponible avec ou sans sous-plaque
  • Les types de filetage comprennent Rc, G, NPT, NPTF

Les clients ont également acheté