Motion
VPN-6-FG-S-3Z-NS

SMC CORP OF AMERICA
VPN-6-FG-S-3Z-NS

Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02011998
N° MFRVPN-6-FG-S-3Z-NS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VPN-6-FG-S-3Z-NS

Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02011998
N° MFRVPN-6-FG-S-3Z-NS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    900 kPa
  • Pression de fonctionnement minimale
    150 kPa
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de pression de fonctionnement
    150 à 900 kPa
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +50 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VPN-6-FG-S-3Z-NS VANNE, SOL, ISO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté