Motion
VQ0140-1MO-N1

SMC CORP OF AMERICA
VQ0140-1MO-N1

VANNE, SGL, RETOURNEMENT N/PLUG-IN(AC)
N° D’ARTICLE MI02012101
N° MFRVQ0140-1MO-N1
Prix57.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ0140-1MO-N1

VANNE, SGL, RETOURNEMENT N/PLUG-IN(AC)
N° D’ARTICLE MI02012101
N° MFRVQ0140-1MO-N1
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
Prix57.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VQ0140-1MO-N1 VANNE, SOL 100VAC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté