Spécifications
Dimensions
- Poids0.12 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.1 (P à A) Cv, 0.11 (A à R) Cv
- Pression de fonctionnement maximale0.1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.7 MPa
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointMétal
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBranché avec fil de connexion
- Consommation d'énergie du solénoïde0.5 (CC) W, 1 (CC) W
- Courant d'alimentation du solénoïde21 mA, 42 mA
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.