Motion
VQ110-5M-M3
VANNE, COMPACTE, CONNECTEUR (C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012314
N° MFRVQ110-5M-M3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, COMPACTE, CONNECTEUR (C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012314
N° MFRVQ110-5M-M3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    31.5 mm
  • Longueur totale
    35.7 mm
  • Largeur totale
    14.8 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Résine
  • Série de cylindres
    VQ100
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    VQ100
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1993

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQ110-5M-M3 , 3 PORTS NON ENFICHABLES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté