Motion
VQ110L-5LO
VANNE COMPACTE À VERROUILLAGE
N° D’ARTICLE MI02012340
N° MFRVQ110L-5LO
Prix35.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE COMPACTE À VERROUILLAGE
N° D’ARTICLE MI02012340
N° MFRVQ110L-5LO
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
Prix35.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    41.7 mm
  • Longueur totale
    35.1 mm
  • Largeur totale
    14.8 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Résine
  • Série de cylindres
    VQ100
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    VQ100
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1993

Aperçu

Description du fabricant
VQ110L-5LO VANNE, SOL 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté