Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale41.7 mm
- Longueur totale35.1 mm
- Largeur totale14.8 mm
Détails
- Matériau du corpsRésine
- Série de cylindresVQ100
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieVQ100
- Normes respectéesJIS B 8374-1993