Motion
VQ1341-5LO-C0

SMC CORP OF AMERICA
VQ1341-5LO-C0

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre fermé) position
N° D’ARTICLE MI02012768
N° MFRVQ1341-5LO-C0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ1341-5LO-C0

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre fermé) position
N° D’ARTICLE MI02012768
N° MFRVQ1341-5LO-C0
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter

Aperçu

Description du fabricant
VQ1341-5LO-C0 VANNE, SOL 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté