Motion
VQ1471-5LO-N3

SMC CORP OF AMERICA
VQ1471-5LO-N3

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, position 3 (centre d'échappement)
N° D’ARTICLE MI02012819
N° MFRVQ1471-5LO-N3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ1471-5LO-N3

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, position 3 (centre d'échappement)
N° D’ARTICLE MI02012819
N° MFRVQ1471-5LO-N3
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans fil de connexion
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ1471-5LO-N3 VANNE, SOL

You May Also Like

Les clients ont également acheté