Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale124.5 mm
- Largeur totale26 mm
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Comp. liquideAir, gaz inerte
- Orifice(s) du collecteur1/4 NPTF
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003