Motion
VQZ2151-3L-C
VANNE, MONTAGE SUR BASE, *LQA
N° D’ARTICLE MI02014560
N° MFRVQZ2151-3L-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, MONTAGE SUR BASE, *LQA
N° D’ARTICLE MI02014560
N° MFRVQZ2151-3L-C
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter

Aperçu

Description du fabricant
VQZ2151-3L-C VANNE COMPACTE (CA)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté