Motion
VR1220-02
SOUPAPE DE NAVETTE SANS RACCORD
N° D’ARTICLE MI02015671
N° MFRVR1220-02
Prix15.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUPAPE DE NAVETTE SANS RACCORD
N° D’ARTICLE MI02015671
N° MFRVR1220-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    38 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Largeur totale
    21.2 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    15 mm2
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
VR1220-02 VANNE DE NAVETTE
  • Clapet antiretour à 3 ports
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.38 à 0.81

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon