Spécifications
Dimensions
- Longueur totale65.5 mm
- Taille du port1/8 BSPT
Détails
- Comp. liquideAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.8 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieVR
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Indique la présence de pression pneumatique
- Taille du port : Rc(PT) 1/8
- Pression de fonctionnement : 0.1 à 0.8MPa
- Couleur de l’indication : rouge, vert, orange