Motion
VR3100-01R
VR3100-01R INDICATEUR PNL-MT ROUGE
N° D’ARTICLE MI02015687
N° MFRVR3100-01R
Prix35.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VR3100-01R INDICATEUR PNL-MT ROUGE
N° D’ARTICLE MI02015687
N° MFRVR3100-01R
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
Prix35.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    65.5 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.8 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VR
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VR3100-01R INDICATEUR PNL-MT ROUGE
  • Indique la présence de pression pneumatique
  • Taille du port : Rc(PT) 1/8
  • Pression de fonctionnement : 0.1 à 0.8MPa
  • Couleur de l’indication : rouge, vert, orange

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon