Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde à commande directe
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement-4 à 140 °F
- Matériau du jointMétal
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde230 V c.a.