Motion
NVK3120-6G-M5

SMC CORP OF AMERICA
NVK3120-6G-M5

VANNE, Solénoïde 4-WAY 12VDC
N° D’ARTICLE MI02016620
N° MFRNVK3120-6G-M5
Prix44.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVK3120-6G-M5

VANNE, Solénoïde 4-WAY 12VDC
N° D’ARTICLE MI02016620
N° MFRNVK3120-6G-M5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à commande directe
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VK3000
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
NVK3120-6G-M5 VANNE, SOLDE 4-WAY 12VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté