Motion
NVKF332V-5D-01T

SMC CORP OF AMERICA
NVKF332V-5D-01T

VANNE, SOL, PORTED CORPS
N° D’ARTICLE MI02016747
N° MFRNVKF332V-5D-01T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVKF332V-5D-01T

VANNE, SOL, PORTED CORPS
N° D’ARTICLE MI02016747
N° MFRNVKF332V-5D-01T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    28.5 mm
  • Longueur totale
    81.5 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Tailles des ports
    1/8 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.11 (A à R) Cv, 0.15 (P à A) Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    14 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    10 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VK300
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    4.3 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    0.11 (A à R) dm3/(s.bar), 0.67 (P à A) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8374-1981
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
NVKF332V-5D-01T VANNE, SGL SOL, CORPS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon