Motion
NVKF332Y-5DZ-01T

SMC CORP OF AMERICA
NVKF332Y-5DZ-01T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, solénoïde à commande directe, 24 V c.c., solénoïde simple, borne DIN, corps à orifice, raccord à une touche pour 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02016776
N° MFRNVKF332Y-5DZ-01T
Prix51.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVKF332Y-5DZ-01T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, solénoïde à commande directe, 24 V c.c., solénoïde simple, borne DIN, corps à orifice, raccord à une touche pour 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02016776
N° MFRNVKF332Y-5DZ-01T
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
Prix51.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/8 po
  • Tailles des ports
    1/8 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à commande directe
  • Direction du débit
    3-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VK300
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
NVKF332Y-5DZ-01T VANNE, SGL SOL, BOD

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon