Motion
NVM130-N01-34B-X120

SMC CORP OF AMERICA
NVM130-N01-34B-X120

3 ports, 2 positions, commande par sélecteur de torsion, pression +1 MAX
N° D’ARTICLE MI02017048
N° MFRNVM130-N01-34B-X120
Prix167.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVM130-N01-34B-X120

3 ports, 2 positions, commande par sélecteur de torsion, pression +1 MAX
N° D’ARTICLE MI02017048
N° MFRNVM130-N01-34B-X120
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
Prix167.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1 mm2
  • Direction du débit
    2 Façon
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NVM130-N01-34B-X120 SOUPAPE, MÉCANIQUE 1/

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté