Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale58 mm
- Longueur totale45 mm
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.39 (P à A) Cv, 0.45 (A à P) Cv, 0.45 (A à R) Cv, 0.49 (R à A) Cv
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Normes respectéesJIS