Motion
VV2Q32-02-00N

SMC CORP OF AMERICA
VV2Q32-02-00N

COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI02017925
N° MFRVV2Q32-02-00N
Prix33.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV2Q32-02-00N

COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI02017925
N° MFRVV2Q32-02-00N
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
Prix33.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    78.7 mm
  • Longueur totale
    93 mm
  • Poids
    320 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.5 Mpa2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR VV2Q32-02-00N
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Compact et léger
  • Montage sur rail DIN en option (équivalent à IP65)

Les clients ont également acheté