Motion
VV3Q11-10CU0
ENS. COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI02018091
N° MFRVV3Q11-10CU0
Price$137.76/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENS. COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI02018091
N° MFRVV3Q11-10CU0
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
Price$137.76/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    M5 x 0.8
  • Taille de l’orifice d’échappement
    M5 x 0.8
  • Hauteur totale
    42.9 mm
  • Longueur totale
    132 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Taille du port de pression
    M5 x 0.8

Details

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ100
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Number Of Stations  
    10
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Haut
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Multiconnecteur

Aperçu

Description du fabricant
VV3Q11-10CU0 COLLECTEUR, 10-STA VQ100

You May Also Like