Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice d’échappement1/8 po
- Longueur totale86 mm
- Largeur totale69.2 mm
- Taille du port de pression1/8 po
Détails
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQZ200
- Orifice(s) du collecteur1/8 BSPT
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations4
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portHaut
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
Aperçu
- Base de collecteur pour vannes à orifice de corps VQZ200/300
- Tuyauterie montée sur le dessus
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 1/8 PT ou NPT(VQZ200); 1/4 PT ou NPT(VQZ300) ports P et R
- Montage sur rail DIN en option