Motion
VV3QZ25-0801TC

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ25-0801TC

COLLECTEUR MONTÉ SUR BASE VQZ200
N° D’ARTICLE MI02018555
N° MFRVV3QZ25-0801TC
Prix69.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ25-0801TC

COLLECTEUR MONTÉ SUR BASE VQZ200
N° D’ARTICLE MI02018555
N° MFRVV3QZ25-0801TC
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
Prix69.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/8 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/4 po
  • Longueur totale
    148 mm
  • Taille du port de pression
    1/4 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQZ200
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Fil de fiche

Aperçu

Description du fabricant
VV3QZ25-0801TC MFLD, MONTAGE SUR BASE, VQZ
  • Collecteur de vanne de type bar pour vannes de la série VQZ200/300
  • Montage sur rail DIN en option
  • Port latéral
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 12 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté