Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice d’échappement1/4 po
- Hauteur totale80.6 mm
- Longueur totale61 mm
- Largeur totale76 mm
- Taille du port de pression1/4 po
Détails
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQZ300
- Orifice(s) du collecteur1/4 BSPT
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations2
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portHaut
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
Aperçu
- Base de collecteur pour vannes à orifice de corps VQZ200/300
- Tuyauterie montée sur le dessus
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 1/8 PT ou NPT(VQZ200); 1/4 PT ou NPT(VQZ300) ports P et R
- Montage sur rail DIN en option