Motion
NVSA4234-31A
FOND D'OPR AIR DOUBLE VANNE *LQA
N° D’ARTICLE MI02019049
N° MFRNVSA4234-31A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FOND D'OPR AIR DOUBLE VANNE *LQA
N° D’ARTICLE MI02019049
N° MFRNVSA4234-31A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    155 mm
  • Longueur totale
    183 mm
  • Port 1 taille/type
    3/8 NPTF

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.39 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +300 psig
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +300 psig
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
BOTTILLON OPR AIR DOUBLE VALVE NVSA4234-31A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté