Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale89.5 mm
- Longueur totale224 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVFS2000
- Orifice(s) du collecteur1/4 BSPT
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieVFS
- Norme de filetageRc
- Type de câblageBornier
Aperçu
- Collecteurs de type série VFS2000
- Type de fil : Rc(PT)
- Corps à orifice, collecteur de type barre
- Monté sur socle, enfichable et non enfichable
- Port disponible : 1/8, 1/4
- Postes maximum : 15 (selon le style)