Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale75 mm
- Longueur totale119 mm
- Largeur totale144 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVZS2000
- Orifice(s) du collecteur1/8 BSPT
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieVZ
- Type de câblageConnecteur D-sub