Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale60 mm
- Longueur totale132 mm
- Largeur totale32 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.28 (P à A/B) Cv, 0.33 (A/B à EA/EB) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse≤13 ms
- Matériau du jointMétal
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse E
- Entrée électrique du solénoïdePlug-in
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)1.2 (P à A/B) dm3/(s.bar), 1.4 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesISO VG32, JIS C 0920, JIS C 4003
- Fonction de la vanneBobine