Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale79 mm
- Longueur totale80 mm
- Largeur totale84 mm
- Taille du port1/4 BSPT
Détails
- ActionnementPneumatique pilote
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv45 mm2
- Nombre de pilotesUn seul pilote
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCoude
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
Aperçu
- Conception en ligne
- Trois tailles disponibles
- Cinq tailles de filetage de Rc 1/4 à Rc 1
- Pression de service maximale de 145 psi (1.0)