Motion
XTO-1239-03
VÉRIFICATEUR, PILOTE
N° D’ARTICLE MI02025167
N° MFRXTO-1239-03
Prix105.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VÉRIFICATEUR, PILOTE
N° D’ARTICLE MI02025167
N° MFRXTO-1239-03
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
Prix105.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    79 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    84 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Pneumatique pilote
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    45 mm2
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa

Aperçu

Description du fabricant
XTO-1239-03 VÉRIFICATEUR, PILOTE
  • Conception en ligne
  • Trois tailles disponibles
  • Cinq tailles de filetage de Rc 1/4 à Rc 1
  • Pression de service maximale de 145 psi (1.0)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon