Motion
ZCDUKC10-10D
Cylindre-guide robuste – Tige unique, alésage de 10 mm, longueur de course de 10 mm
N° D’ARTICLE MI02025255
N° MFRZCDUKC10-10D
Prix73.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre-guide robuste – Tige unique, alésage de 10 mm, longueur de course de 10 mm
N° D’ARTICLE MI02025255
N° MFRZCDUKC10-10D
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
Prix73.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    97 mm
  • Largeur totale
    24 mm

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    +1.05 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.13 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.13 à +15 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C

Aperçu

Description du fabricant
ZCDUKC10-10D CYLINDRES, MT LIBRE, AVEC VIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté