Motion
ZM071H-J5LZ-E15

SMC CORP OF AMERICA
ZM071H-J5LZ-E15

Éjecteur à vide
N° D’ARTICLE MI02025375
N° MFRZM071H-J5LZ-E15
Prix320.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZM071H-J5LZ-E15

Éjecteur à vide
N° D’ARTICLE MI02025375
N° MFRZM071H-J5LZ-E15
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
Prix320.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    0.7 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’échappement
    Silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Pression d'aspiration maximale
    -84 kPa
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +0.7 MPa
  • Plage de pression d'alimentation
    +0.25 à +0.55 MPa
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Commutation
    État solide
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
GÉNÉRATRICE ZM071H-J5LZ-E15 VCA
  • Générateur d’aspiration avec vanne et commutateur (métrique)
  • Diamètres de buse : 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm et 1.5mm
  • Styles de carrosserie avec ou sans valve
  • Diverses options de fil de connexion et de connecteur
  • Différents modèles d’interrupteurs à vide
  • Diverses options d’entrée électrique de l’interrupteur à vide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté