Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet1.8 mm
- Cup Outside Diameter13 mm
- Hauteur totale12 mm
- Poids global2.51 g
- Diamètre du tampon13 mm
- Poids2.51 g
Details
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc en silicone
- Type de coupelleCôtelé
- Comp. liquideAir
- Bague de verrouillageAvec bague de verrouillage
- Type de montageAnneau de verrouillage
- Plage de température de fonctionnement-30 à +200 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponPlat avec côtes
Aperçu
Description du fabricant
ZP13CS TAMPON D’ASPIRATEUR
- Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
- Pièce de rechange
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Six matériaux différents disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité