Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet10.5 mm
- Cup Outside Diameter20 mm
- Hauteur totale23.5 mm
- Poids global5.2 g
- Diamètre du tampon20 mm
- Poids5.2 g
Details
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc en silicone
- Type de coupelleSoufflets
- Comp. liquideAir
- Bague de verrouillageBague de verrouillage
- Type de montageAnneau de verrouillage
- Plage de température de fonctionnement-30 à +200 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponSoufflets
Aperçu
Description du fabricant
BLOC DE ZP20BS V CA, SILICONE 20MM
- Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
- Pièce de rechange
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Six matériaux différents disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité