Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet4 mm
- Gobelet extérieur Diamètre25 mm
- Hauteur totale14 mm
- Poids global4.5 g
- Diamètre du tampon25 mm
- Poids4.5 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc uréthane
- Type de coupellePlat
- Comp. liquideAir
- Bague de verrouillageBague de verrouillage
- Type de montageAnneau de verrouillage
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc uréthane
- Type de tamponStyle plat
Aperçu
Description du fabricant
ZP25UU TAMPON D’ASPIRATEUR
- Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
- Pièce de rechange
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Six matériaux différents disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité