Motion
ZP40BN
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI02025644
N° MFRZP40BN
Prix10.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI02025644
N° MFRZP40BN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    16 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    34 mm
  • Poids global
    15.5 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Poids
    15.5 g

Détails

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Nitrile
  • Type de coupelle
    Soufflets
  • Comp. liquide
    Air
  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Type de montage
    Anneau de verrouillage
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +120 °C
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE ZP40BN VCA, 40MM NBR
  • Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
  • Pièce de rechange
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Six matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté