Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageFiletage femelle M5 x 0.8
- Poids global20 g
- Diamètre du tampon6 mm
- Poids20 g
Details
- Matériau du tamponCaoutchouc uréthane
- Type de tamponStyle plat
- Type d’entrée d’aspirateurRaccord à une touche Tube de 4 mm
Aperçu
Description du fabricant
ZPR06UU-04-B5 TAMPON ASPIRATEUR 6MM URÉTH RBR
- Entrée de vide latérale
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité